Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIPHONE LEF-1C Audio Sub Master Station 12VDC | AH7GWP 36TR75

AIPHONE LEF-1C Audio Sub Master Station 12VDC

Finns i lager
Artikel: AH7GWP Modell: LEF-1CKorsreferens: 36TR75
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
3 683 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAudio Sub Master Station
Djup6
Höjd2
Kraftkälla12 VDC
TypInomhus
Spänning12 VDC
TrådtypSköld

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.72
Fartygets höjd (cm)17.15
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)6.99
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Avstånd (ft.) @ 18AWG: 1600
    • Dörrstationshöjd (in.): 2
    • Dörrstationens bredd (in.): 8-3 / 16
    • Dörrstationsdjup (in.): 6
    • Mästardjup (in.): 2
    • Masterhöjd (in.): 8-3 / 16
    • Huvudbredd (in.): 6
    • Ledningsdragare: 12 ledare
    • Avstånd (ft.) @ 22AWG: 650

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIPHONE LEF-1C Audio Sub Master Station 12VDC
3 683 kr /enhet