Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIPHONE LEM-1DL Audio Master Station 12VAC | AH7GWV 36TR80

AIPHONE LEM-1DL Audio Master Station 12VAC

Finns i lager
Artikel: AH7GWV Modell: LEM-1DLKorsreferens: 36TR80

Få det Maj 20, Måndag
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
3 538 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAudio Master Station
Djup5.625
Höjd2.125
Kraftkälla12 VAC
TypInomhus
Spänning12 VAC
Trådtyp22 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.441
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)19.3
Fartygets bredd (cm)15.75
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Avstånd (ft.) @ 18AWG: 1570
    • Dörrstationshöjd (in.): 2-1 / 8
    • Dörrstationens bredd (in.): 7-1 / 16
    • Dörrstationens djup (in.): 5-5 / 8
    • Master Djup (in.): 2-1 / 8
    • Masterhöjd (in.): 7-1 / 16
    • Masterbredd (in.): 5-5 / 8
    • Ledningsdragare: 2 ledare
    • Avstånd (ft.) @ 22AWG: 650

Produktvarianter

ProduktModellPris
AIPHONE LEM-1DLC Audio Master Station 12VAC 2 ledare | AH7GVZ 36TR61 LEM-1DLC4 909 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIPHONE LEM-1DL Audio Master Station 12VAC
3 538 kr /enhet