A Ställdonstyp: Spakhandtag , Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: Kolstål , Kroppsstil: I kö , Handtagsmaterial: 300-serien rostfritt stål , Typ av handtag: Spak med låsplatta , Max. Tryck: 1480 psi WOG , Max. Ångtryck: 250 psi WSP , Port: full , Porttyp: Full Port , Tryckklassificering: ASME 600 , Tätningsmaterial: PTFE , Tätningstyp: PTFE , Sätesmaterial: Multi-Seal , Stammaterial: Rostfritt stål , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Temp. Räckvidd: 20 grader till 500 grader F. , Trimmaterial: 316 SS , Ventilstruktur: 3-Piece , Ventiltyp: 3 PC kulventil
83B-240 Series 3-delad svetsventil med helportssocket
Apollo 83B-240 Series 3-delade helportssvetsade kulventiler används i vatten- och avloppsvatten-, olje- och gasindustrin samt livsmedelsindustrin för att kontrollera flödet av vätskor eller gaser i ett rörsystem. De har en helport, tredelad design för att ge en större flödesväg än standardportventiler, vilket möjliggör minskade tryckfall och förbättrad flödeskapacitet. Dessa kulventiler har hylsa svetsändar som möjliggör direktsvetsning i en rörledning eller system, vilket ger en stark och läckagefri fog. De har klädsel och hårdvara i rostfritt stål och förstärkta teflon-säten för att säkerställa tät avstängning och minimalt läckage. Dessa ASME-kompatibla, CE-certifierade klass 600 kulventiler har även en tvålägeslåsmekanism för att säkra ventilen i ett specifikt läge och förhindra obehörig åtkomst. Deras utsvängbara sektion ger enkel åtkomst till de interna komponenterna. Dessa ventiler har kompressionskontrollerade spirallindade packningar för att skapa en tät tätning.