LUFTHANTERARE 15A729 Luftfilter 8 x 27-1/2 x 1 tums glasfiber | AA6URL

AIR HANDLER 15A729 Luftfilter 8 x 27-1 / 2 x 1 tums glasfiber

Finns i lager
Artikel: AA6URL Modell: 15A729

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

123SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilter
Luftflöde300 fpm
Slutlig motstånd0.50 "WC
RamtypKraftigt spånskiva
Initial motstånd0.07 "WC
MaterialGlasfiber
Max. Luftflöde300 fpm
Max. Temp.150 grader F
ON5
Nominellt djup1"
Nominell filterstorlek8x27-1/2x1
Nominell höjd8"
Nominell bredd27.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRamtypInitial motståndMax. LuftflödeNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
AIR HANDLER 15A707 Luftfilter 8-1 / 4 x 19-7 / 8 x 1 tums glasfiber | AA6UQN 15A707Kraftigt spånskiva0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x19-7/8x18.25 "19.875 "113SEK
AIR HANDLER 15A708 Luftfilter 8-1 / 4 x 27-7 / 8 x 1 tums glasfiber | AA6UQP 15A708Kraftigt spånskiva0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x27-7/8x18.25 "27.875 "119SEK
LUFTHANTERARE 15A710 Luftfilter 8-1 / 4 x 19-5 / 8 x 1 tums glasfiber | AA6UQQ 15A710Kraftigt spånskiva0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x19-5/8x18.25 "19.625 "113SEK
LUFTHANTERARE 15A711 Luftfilter 8-1 / 4 x 31 x 1 tums glasfiber | AA6UQR 15A711Kraftigt spånskiva0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x31x18.25 "31 "123SEK
LUFTHANTERARE 15A712 Luftfilter 8-1 / 4 x 18-7 / 8 x 1 tums glasfiber | AA6UQT 15A712Kraftigt spånskiva0.07 "WC300 fpm1"8-1/4x18-7/8x18.25 "18.875 "113SEK
LUFTHANTERARE 15A713 Luftfilter 8 x 23 x 1 tums glasfiber | AA6UQU 15A713Kraftigt spånskiva0.07 "WC300 fpm1"8x23x18"23 "109SEK
LUFTHANTERARE 15A714 Luftfilter 8 x 47 x 1 tums glasfiber | AA6UQV 15A714Kraftigt spånskiva0.07 "WC300 fpm1"8x47x18"47 "152SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 15A729 Luftfilter 8 x 27-1 / 2 x 1 tums glasfiber
123SEK /enhet