Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUFTHANTERAR 1W633 Trim för att passa glasfiberfilter 15 x 24 x 3/8 | AB3YFU

AIR HANDLER 1W633 Trim för att passa glasfiberfilter 15 x 24 x 3/8

Finns i lager
Artikel: AB3YFU Modell: 1W633Korsreferens: 2GHX4

Få det Maj 14, Tisdag
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
71SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrim för att passa glasfiberfilter
Luftflöde300 fpm
Slutlig motstånd1.00 "WC
Initial motstånd0.2 "WC
Max. Temp.180 F
Nominellt djup3 / 8 "
Nominell filterstorlek15x24x3 / 8
Nominell höjd15 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)62.99
Fartygets längd (cm)39.62
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 1W633 Trim för att passa glasfiberfilter 15 x 24 x 3/8
71SEK /enhet