LUFTHANTERARE 2DVX9 Kolimpregnerad medieplatta 1200 x 1/4 x 31 | AB9LNN

AIR HANDLER 2DVX9 kolimpregnerad mediadyna 1200 x 1/4 x 31

Finns i lager
Artikel: AB9LNN Modell: 2DVX9

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

24 975 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelImpregnerat filter med aktivt kol
FärgSvart
Slutlig motstånd0.50 "WC
Initial motstånd0.25 "WC
Längd1200 "
Materialpolyester
Max. Temp.150 grader F
ON4
Nominellt djup1 / 4 "
Nominell höjd31 "
Nominell bredd1200 "
Förfilterpolyester
Bredd31 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.874
Fartygets höjd (cm)93.22
Fartygets längd (cm)51.82
Fartygets bredd (cm)51.31
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell höjdBreddPris
LUFTHANTERARE 2DVX6 kolimpregnerad medieplatta 1200 x 1/4 x 24-1 / 2 | AB9LNL 2DVX624.5 "24.5 "13 242 kr
AIR HANDLER 2DVX7 kolimpregnerat medieplatta 1200 x 1/4 x 19-1 / 2 | AB9LNM 2DVX719.5 "19.5 "8 338 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2DVX9 kolimpregnerad mediadyna 1200 x 1/4 x 31
24 975 kr /enhet