LUFTHANTERARE 2EKH5 Grön plissering 10 x 20 x 2 Merv13 | AB9PMQ

AIR HANDLER 2EKH5 Grön veck 10 x 20 x 2 Merv13

Finns i lager
Artikel: AB9PMQ Modell: 2EKH5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

288SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGrönt veckat filter
Faktiskt djup1.75 "
Faktisk höjd9.5 "
Verklig bredd19.5 "
Sista rekommenderade motstånd1.0 "WC
RamJa
RamtypFukttålig stansad spånskiva
Hög initialt motstånd0.29 "WC
Hög hastighet500 fpm
Max. Temp.180 grader F
Max. Hastighet500 fpm
Mediaområde6.1 kvadratfot
ON13
Nominellt djup2"
Nominell filterstorlek10x20x2
Nominell höjd10 "
Nominell veck85%
Nominell bredd20 "
Veck per linjära fötter15

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)52.32
Fartygets längd (cm)57.66
Fartygets bredd (cm)31.5
HS-kod5911900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstorlekFaktiskt djupFaktisk höjdNominell höjdNominell breddVeck per linjära fötterVerklig breddHög initialt motståndPris
LUFTHANTERARE 11C857 Grön veck 10 x 20 x 1 Merv13 | AA2VDY 11C85710x20x13 / 4 "9.5 "10 "20 "919.5 "0.25 "WC171SEK
LUFTHANTERARE 11C858 Grön veck 10 x 24 x 1 Merv13 | AA2VDZ 11C85810x24x13 / 4 "9.375 "10 "24 "923.375 "0.25 "WC234SEK
LUFTHANTERARE 11C859 Grön veck 10 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEA 11C85910x25x13 / 4 "9.75 "10 "25 "924.75 "0.25 "WC247SEK
LUFTHANTERARE 11C860 Grön veck 12 x 12 x 1 Merv13 | AA2VEB 11C86012x12x13 / 4 "11.75 "12 "12 "911.75 "0.25 "WC268SEK
LUFTHANTERARE 11C861 Grön veck 12 x 20 x 1 Merv13 | AA2VEC 11C86112x20x13 / 4 "11.75 "12 "20 "919.75 "0.25 "WC234SEK
LUFTHANTERARE 11C862 Grön veck 12 x 24 x 1 Merv13 | AA2VED 11C86212x24x13 / 4 "11.375 "12 "24 "923.375 "0.25 "WC246SEK
LUFTHANTERARE 11C863 Grön veck 12 x 25 x 1 Merv13 | AA2VEE 11C86312x25x13 / 4 "11.75 "12 "25 "924.75 "0.25 "WC250SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2EKH5 Grön veck 10 x 20 x 2 Merv13
288SEK /enhet