Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

LUFTHANTERARE 2GFE9 M3 kubfilter 2 fickor 20 x 20 x 20 tum | AB9XWQ

AIR HANDLER 2GFE9 M3 kubfilter 2 fickor 20 x 20 x 20 tum

Finns i lager
Artikel: AB9XWQ Modell: 2GFE9
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
887SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMultipocket M3 kubfilter
Luftflöde500 fpm
Slutlig motstånd1.00 "WC
Initial motstånd0.22 "WC
Max. Temp.150 grader F
Nominellt djup20 "
Nominell filterstorlek20x20x20
Nominell höjd20 "
Nominell bredd20 "
Antal fickor2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddAntal fickorPris
AIR HANDLER 2DYD8 M3 kubfilter 3 fickor 24 x 24 x 10 tum | AB9MEB 2DYD810 "24x24x1024 "24 "31 336 kr
RFQ
AIR HANDLER 2DYF6 M3 kubfilter 3 fickor 20 x 20 x 15 tum | AB9MEH 2DYF615 "20x20x1520 "20 "31 498 kr
LUFTHANTERARE 2DYG5 M3 Kubfilter 3 fickor 24 x 24 x 15 tum | AB9MEN 2DYG515 "24x24x1524 "24 "31 859 kr
LUFTHANTERARE 2DYK6 M3 kubfilter 2 fickor 12 x 24 x 10 tum | AB9MFH 2DYK610 "12x24x1012 "24 "2616SEK
LUFTHANTERARE 2DYL1 M3 kubfilter 2 fickor 16 x 20 x 10 tum | AB9MFL 2DYL110 "16x20x1016 "20 "2682SEK
LUFTHANTERARE 2DYL5 M3 Kubfilter 2 fickor 16 x 25 x 10 tum | AB9MFP 2DYL510 "16x25x1016 "25 "2639SEK
LUFTHANTERARE 2DYL9 M3 Kubfilter 2 fickor 20 x 20 x 10 tum | AB9MFT 2DYL910 "20x20x1020 "20 "21 486 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2GFE9 M3 kubfilter 2 fickor 20 x 20 x 20 tum
887SEK /enhet