AIR HANDLER 2GFT8 Nätfilter 24 x 24 x 2 tum | AB9XYQ

AIR HANDLER 2GFT8 nätfilter 24 x 24 x 2 tum

Finns i lager
Artikel: AB9XYQ Modell: 2GFT8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 012 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMesh-filter
Luftflöde300 fpm
BaffelmaterialGalvaniserat stål
Initial motstånd0.05 "WC
Nominellt djup2"
Nominell filterstorlek24x24x2
Nominell höjd24 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.2625
Fartygets höjd (cm)58.67
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
AIR HANDLER 2GFR6 Nätfilter 20 x 20 x 1 tum | AB9XYK 2GFR61"20x20x120 "20 "655SEK
AIR HANDLER 2GFR9 Nätfilter 20 x 25 x 1 tum | AB9XYL 2GFR91"20x25x120 "25 "731SEK
AIR HANDLER 2GFT4 Nätfilter 24 x 24 x 1 tum | AB9XYN 2GFT41"24x24x124 "24 "782SEK
AIR HANDLER 4C405 Nätfilter 10 x 20 x 2 tum | AD6WFU 4C4052"10x20x210 "20 "633SEK
AIR HANDLER 4C406 Nätfilter 16 x 20 x 2 tum | AD6WFV 4C4062"16x20x216 "20 "851SEK
AIR HANDLER 4C407 Nätfilter 16 x 25 x 2 tum | AD6WFW 4C4072"16x25x216 "25 "818SEK
AIR HANDLER 4C408 Nätfilter 20 x 20 x 2 tum | AD6WFX 4C4082"20x20x220 "20 "862SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2GFT8 nätfilter 24 x 24 x 2 tum
1 012 kr /enhet