Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR HANDLER 4C405 Nätfilter 10 x 20 x 2 tum | AD6WFU

AIR HANDLER 4C405 Nätfilter 10 x 20 x 2 tum

Finns i lager
Artikel: AD6WFU Modell: 4C405
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
648SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMesh-filter
Luftflöde300 fpm
BaffelmaterialGalvaniserat stål
Initial motstånd0.05 "WC
Nominellt djup2"
Nominell filterstorlek10x20x2
Nominell höjd10 "
Nominell bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.35
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddPris
AIR HANDLER 2GFR6 Nätfilter 20 x 20 x 1 tum | AB9XYK 2GFR61"20x20x120 "20 "671SEK
AIR HANDLER 2GFR9 Nätfilter 20 x 25 x 1 tum | AB9XYL 2GFR91"20x25x120 "25 "749SEK
AIR HANDLER 2GFT4 Nätfilter 24 x 24 x 1 tum | AB9XYN 2GFT41"24x24x124 "24 "801SEK
AIR HANDLER 2GFT8 Nätfilter 24 x 24 x 2 tum | AB9XYQ 2GFT82"24x24x224 "24 "1 036 kr
AIR HANDLER 4C406 Nätfilter 16 x 20 x 2 tum | AD6WFV 4C4062"16x20x216 "20 "864SEK
AIR HANDLER 4C407 Nätfilter 16 x 25 x 2 tum | AD6WFW 4C4072"16x25x216 "25 "839SEK
AIR HANDLER 4C408 Nätfilter 20 x 20 x 2 tum | AD6WFX 4C4082"20x20x220 "20 "884SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 4C405 Nätfilter 10 x 20 x 2 tum
648SEK /enhet