LUFTHANTERARE 2GGU2 Länkluftfilter 20 x 20 tum 100 tum längd | AB9YDR

AIR HANDLER 2GGU2 Link Air Filter 20 x 20 tum 100 tum längd

Finns i lager
Artikel: AB9YDR Modell: 2GGU2

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

735SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 4
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLänk luftfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet25%
Slutlig motstånd1 "WC
RamtypInternt trådvärmeförseglat inuti lager
Initial motstånd0.28 "WC
Materialpolyester
Max. Temp.120 grader F
Antal länkar5
Lager2
Sektionshöjd20 "
Avsnittets längd20 "
Avsnitt per kartong5
Tjocklek1"
Total längd100 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.925
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal länkarSektionshöjdAvsnittets längdAvsnitt per kartongTotal längdförp. Antal.Pris
LUFTHANTERARE 2DYA1 Länk Luftfilter 12 x 24 tum 48 tum längd | AB9MDK 2DYA1212 "24 "248 "1273SEK
LUFTHANTERARE 2DYA4 Länkluftfilter 12 x 24 tum 192 tum längd | AB9MDN 2DYA4312 "24 "8192 "1394SEK
LUFTHANTERARE 2DYA7 Länkluftfilter 12 x 24 tum 144 tum längd | AB9MDQ 2DYA7412 "24 "6144 "1520SEK
AIR HANDLER 2DYC1 Länkluftfilter 12 x 24 tum 96 tum längd | AB9MDT 2DYC1412 "24 "496 "1659SEK
AIR HANDLER 2DYE8 Länkluftfilter 15 x 20 tum 120 tum längd | AB9MEE 2FÄRG8415 "20 "6120 "1656SEK
LUFTHANTERARE 2DYH1 Länkluftfilter 16 x 14 tum 14 tum längd | AB9MEU 2DYH1216 "14 "114 "1199SEK
AIR HANDLER 2DYJ5 Länkluftfilter 16 x 20 tum 240 tum längd | AB9MFB 2DYJ5216 "20 "12240 "12278SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2GGU2 Link Air Filter 20 x 20 tum 100 tum längd
735SEK /enhet