POWER FIRST På / På vippomkopplare


PowerFirst On/On-vippknappar används för att styra flödet av elektrisk kraft i belysning, motorstyrning och biltillämpningar. De tillhandahåller ett tillförlitligt gränssnitt för styrning av strömförsörjning till utrustning och hantering av elektriska system.

Filter
Body Färg: Svart , Rekommenderad användning: Generatorer, industriella maskiner , Switchfunktion: På / På
StilModellAC-kontaktbetygKontaktformulärHPMonteringshålAntal anslutningarDriftstemp. RäckviddTerminalerPris (ex moms)
A
29FG31
20A @ 125 / 250VDPDT2 vid 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 grader till 149 grader F.1/4 "Snabbanslutningsflik121 SEK
B
2LNE5
20A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader till 104 grader F.1/4 "Snabbanslutningsflik76 SEK
C
2LNG7
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 vid 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader till 104 grader F.1/4 "Snabbanslutningsflik172 SEK
D
2LNG8
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 vid 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader till 104 grader F.Skruva88 SEK
B
2LNG9
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 vid 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader till 104 grader F.1/4 "Snabbanslutningsflik132 SEK
E
2LNG6
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 vid 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader till 104 grader F.Skruva52 SEK
F
2LNE2
20A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader till 104 grader F.Skruva76 SEK
G
2LNE6
20A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader till 104 grader F.Skruva30 SEK
H
2LNE7
20A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader till 104 grader F.1/4 "Snabbanslutningsflik30 SEK
I
2LNE4
20A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader till 104 grader F.Skruva14 SEK
J
2LNH1
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 vid 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader till 104 grader F.Skruva52 SEK
K
2LNH2
20A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 vid 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader till 104 grader F.1/4 "Snabbanslutningsflik52 SEK

Funktioner

  • Dessa vippomkopplare har SPDT / DPDT-kontaktformulär för högspännings- och strömdrift.
  • De erbjuder skruv-/snabbanslutningsterminal för säkra och enkla anslutningar.
  • De har en på-på-brytarfunktion för att styra två respektive enheter.

Standarder och godkännanden

  • CE
  • UL
  • TUV

Vanliga frågor

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer dessa vippomkopplare?

  • Tänk på de maximala spännings- och strömkraven för din applikation.
  • Se till att kontaktkonfigurationen matchar dina kretsbehov.
  • Välj en strömbrytare med en monteringsstil som passar dina installationskrav.
  • Välj en strömbrytare som tål miljöförhållanden.

Vad är skillnaden mellan DPDT och SPDT kontaktformulär?

DPDT-omkopplare kommer med två uppsättningar kontakter, var och en med två möjliga positioner och SPDT-omkopplare har en enda kontaktuppsättning endast med två möjliga positioner. DPDT-omkopplare kan styra två oberoende kretsar och kan justeras till ett av två lägen för varje krets. Å andra sidan kan SPDT-omkopplare endast styra en enda krets medan de är inställda på en av två positioner.

Vad är skillnaden mellan på/på och på/av vippknappar?

På/på-vippströmbrytare har två på-lägen, vilket gör att de kan växla mellan två separata kretsar, medan på/av-vippströmbrytare har ett enda på-läge och kan enkelt slå på eller av en enda krets.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?