AIR HANDLER 2GGU9 Patronfilter 20 x 24 x 6 tum | AB9YDV

AIR HANDLER 2GGU9 kassettfilter 20 x 24 x 6 tum

Finns i lager
Artikel: AB9YDV Modell: 2GGU9

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 988 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPatronfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet85%
Sista rekommenderade motstånd1.50 "WC
RamJa
Ram / sidhuvudmaterialGalvaniserat stål
SidhuvudDubbelklicka
Initial motstånd0.50 "WC
Max. Luftflöde625 fpm
Max. Temp.200 grader F
Mediaområde45 kvadratfot
ON13
Nominellt djup6"
Nominell filterstorlek20x24x6
Nominell höjd20 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.65
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Huvudstorlek (13/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstorlekSista rekommenderade motståndInitial motståndNominell höjdNominell breddArtikelMax. LuftflödeMax. Temp.Pris
AIR HANDLER 2GGL9 Patronfilter 20 x 24 x 12 tum | AB9YCN 2GGL920x24x121.50 "WC0.50 "WC20 "24 "Patronfilter625 fpm250 grader F3 109 kr
AIR HANDLER 2GGN4 Patronfilter 20 x 20 x 12 tum | AB9YCT 2GGN420x20x121.50 "WC0.50 "WC20 "20 "Patronfilter625 fpm250 grader F2 874 kr
AIR HANDLER 2GGN8 Patronfilter 24 x 24 x 6 tum | AB9YCW 2GGN824x24x61.50 "WC0.50 "WC24 "24 "Patronfilter625 fpm250 grader F2 260 kr
AIR HANDLER 2GGP3 Patronfilter 20 x 24 x 6 tum | AB9YCY 2GGP320x24x61.50 "WC0.50 "WC20 "24 "Patronfilter625 fpm250 grader F2 009 kr
AIR HANDLER 2GGP7 Patronfilter 12 x 24 x 6 tum | AB9YDC 2GGP712x24x61.50 "WC0.50 "WC12 "24 "Patronfilter625 fpm250 grader F1 620 kr
AIR HANDLER 2GGR2 Patronfilter 20 x 20 x 6 tum | AB9YDE 2GGR220x20x61.50 "WC0.50 "WC20 "20 "Patronfilter625 fpm250 grader F1 935 kr
AIR HANDLER 2GGR6 Patronfilter 24 x 24 x 12 tum | AB9YDJ 2GGR624x24x121.50 "WC0.50 "WC24 "24 "Patronfilter625 fpm250 grader F3 140 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2GGU9 kassettfilter 20 x 24 x 6 tum
1 988 kr /enhet