Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR HANDLER 2GHJ5 stel cellfilter 24 x 24 x 6 tum | AB9YGG

AIR HANDLER 2GHJ5 styvt cellfilter 24 x 24 x 6 tum

Finns i lager
Artikel: AB9YGG Modell: 2GHJ5
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
1 725 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyft cellfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet85%
Sista rekommenderade motstånd1.50 "WC
Ram / sidhuvudmaterialKorrosionsbeständigt stål
SidhuvudSingle
Initial motstånd0.53 "WC
Max. Luftflöde500 fpm
Max. Temp.180 grader F
Mediaområde25 kvadratfot
ON13
Nominellt djup6"
Nominell filterstorlek24x24x6
Nominell höjd24 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.33
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Huvudstorlek (13/16 ")

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstorlekSista rekommenderade motståndInitial motståndNominell höjdNominell breddArtikelMax. LuftflödeMax. Temp.Pris
AIR HANDLER 2GGL9 Patronfilter 20 x 24 x 12 tum | AB9YCN 2GGL920x24x121.50 "WC0.50 "WC20 "24 "Patronfilter625 fpm250 grader F3 109 kr
AIR HANDLER 2GGN4 Patronfilter 20 x 20 x 12 tum | AB9YCT 2GGN420x20x121.50 "WC0.50 "WC20 "20 "Patronfilter625 fpm250 grader F2 874 kr
AIR HANDLER 2GGN8 Patronfilter 24 x 24 x 6 tum | AB9YCW 2GGN824x24x61.50 "WC0.50 "WC24 "24 "Patronfilter625 fpm250 grader F2 260 kr
AIR HANDLER 2GGP3 Patronfilter 20 x 24 x 6 tum | AB9YCY 2GGP320x24x61.50 "WC0.50 "WC20 "24 "Patronfilter625 fpm250 grader F2 009 kr
AIR HANDLER 2GGP7 Patronfilter 12 x 24 x 6 tum | AB9YDC 2GGP712x24x61.50 "WC0.50 "WC12 "24 "Patronfilter625 fpm250 grader F1 620 kr
AIR HANDLER 2GGR2 Patronfilter 20 x 20 x 6 tum | AB9YDE 2GGR220x20x61.50 "WC0.50 "WC20 "20 "Patronfilter625 fpm250 grader F1 935 kr
AIR HANDLER 2GGR6 Patronfilter 24 x 24 x 12 tum | AB9YDJ 2GGR624x24x121.50 "WC0.50 "WC24 "24 "Patronfilter625 fpm250 grader F3 140 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2GHJ5 styvt cellfilter 24 x 24 x 6 tum
1 725 kr /enhet