LUFTHANTERARE 2GHK7 Syntetiskt MP-filter 20x24x12 Merv 15 | AB9YGQ

AIR HANDLER 2GHK7 syntetiskt Mp -filter 20x24x12 Merv 15

Finns i lager
Artikel: AB9YGQ Modell: 2GHK7

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 460 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelV-Bank luftfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet95%
Kapsling för filterpaketPlastram
Slutlig motstånd1.5 "WC
Initial motstånd0.36 "WC
Material100% syntetiskt media
Max. Luftflöde1920 cfm
Max. Temp.150 grader F
ON15
Nominellt djup12 "
Nominell filterstorlek20x24x12
Nominell höjd20 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med / utan packning (utan packning)

Produktvarianter

ProduktModellFiltereffektivitetInitial motståndMax. LuftflödeONNominell filterstorlekNominell höjdPris
LUFTHANTERARE 2GHK3 Syntetiskt MP-filter 24x24x12 Merv 15 | AB9YGM 2 GHK395%0.36 "WC2000 cfm1524x24x1224 "3 456 kr
LUFTHANTERARE 2GHL2 Syntetiskt Mp-filter 12x24x12 Merv 15 | AB9YGT 2GHL295%0.36 "WC1000 cfm1512x24x1212 "2 460 kr
AIR HANDLER 2GHL6 Syntetiskt MP-filter 12x24x12 Merv 11 | AB9YGW 2GHL675%0.26 "WC1000 cfm1112x24x1212 "2 884 kr
LUFTHANTERARE 2GHN1 Syntetiskt MP-filter 20x24x12 Merv 11 | AB9YGY 2GHN175%0.26 "WC1920 cfm1120x24x1220 "3 194 kr
LUFTHANTERARE 2GHN5 Syntetiskt MP-filter 24x24x12 Merv 11 | AB9YHB 2GHN575%0.26 "WC2000 cfm1124x24x1224 "3 801 kr
AIR HANDLER 2GHN9 Syntetiskt MP-filter 12x24x12 Merv 13 | AB9YHE 2GHN985%0.28 "WC1000 cfm1312x24x1212 "2 341 kr
LUFTHANTERARE 2GHP4 Syntetiskt MP-filter 20x24x12 Merv 13 | AB9YHH 2GHP485%0.28 "WC1920 cfm1320x24x1220 "3 363 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 2GHK7 syntetiskt Mp -filter 20x24x12 Merv 15
3 460 kr /enhet