WATTS LF40L-seriens automatiska återsätningstemperatur- och tryckavlastningsventiler


Filter
Inloppsanslutning: Gängad man , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad man , Max. Arbetstryck: 113 psi , Mfr. Serier: LF40L , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckområde: 75 till 150 psi , Relieftemperatur: 210 Deg. F , Termostatmaterial: Koppar , Termostatprobens längd: 2"
StilModellBody MaterialUrladdningskapacitetInloppsstorlekMax. Temp.UtloppsstorlekAvlastningstryckPris (ex moms)
A
LF40L 150-210 3/4
Blyfri mässing-3 / 4 "210 grader F3 / 4 "150 psi6 354 SEK
B
LF40L 100-210 1
Blyfri mässing998000 XNUMX btuh1"210 ° F1"100 psi10 925 SEK
B
LF40L 125-210 1
Blyfri mässing1218000 XNUMX btuh1"210 ° F1"125 psi10 925 SEK
B
LF40L 150-210 1
Blyfri brons2134000 XNUMX btuh1"210 ° F1"150 psi11 526 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?