LUFTHANTERARE 33E912 Mp Med packning 12 x 24 x 12 Merv 11 | AC6DNH

AIR HANDLER 33E912 Mp Med packning 12 x 24 x 12 Merv 11

Finns i lager
Artikel: AC6DNH Modell: 33E912

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 085 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelV-Bank luftfilter
Luftflöde500 fpm
Filtereffektivitet65%
Kapsling för filterpaketPlastram
Slutlig motstånd1.5 "WC
Initial motstånd0.27 "WC
Material100% syntetiskt media
Max. Luftflöde1250 cfm
Max. Temp.150 grader F
Mediaområde45 kvadratfot
ON11
Nominellt djup12 "
Nominell filterstorlek12x24x12
Nominell höjd12 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.825
Fartygets höjd (cm)30.23
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)30.23
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med / utan packning (med packning)

Produktvarianter

ProduktModellMax. LuftflödeMediaområdeNominell filterstorlekNominell höjdPris
LUFTHANTERARE 33E913 Mp Med packning 20 x 24 x 12 Merv 11 | AC6DNJ 33E9132394 cfm75 kvadratfot20x24x1220 "2 266 kr
LUFTHANTERARE 33E914 Mp Med packning 24 x 24 x 12 Merv 11 | AC6DNK 33E9142500 cfm96 kvadratfot24x24x1224 "2 385 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 33E912 Mp Med packning 12 x 24 x 12 Merv 11
2 085 kr /enhet