AIR HANDLER 3DVP5 Pocket Air Filter Glasfiber 12 x 24 x 15 tum | AC8UKD

AIR HANDLER 3DVP5 Pocket Air Filter Glasfiber 12 x 24 x 15 tum

Finns i lager
Artikel: AC8UKD Modell: 3DVP5

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

880SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFickluftfilter
Luftflöde500 fpm
Kapacitet CFM1000
Filtereffektivitet90 till 95%
Slutlig motstånd1 "WC
Rammaterial24 ga Galvaniserat stål
Ram storlek13 / 16 "
MaterialGlasfiber
Max. Temp.150 grader F
MediefärgOrange
ON14
Nominellt djup15 "
Nominell filterstorlek24x12x15
Nominell höjd12 "
Nominell bredd24 "
Antal fickor4

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9855
Fartygets höjd (cm)61.72
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet CFMNominell filterstorlekNominell höjdAntal fickorPris
AIR HANDLER 3DVP7 Pocket Air Filter Glasfiber 24 x 24 x 15 tum | AC8UKE 3DVP7200024x24x1524 "81 335 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 3DVP5 Pocket Air Filter Glasfiber 12 x 24 x 15 tum
880SEK /enhet