AIR HANDLER 3DVP7 Pocket Air Filter Glasfiber 24 x 24 x 15 tum | AC8UKE

AIR HANDLER 3DVP7 Pocket Air Filter Glasfiber 24 x 24 x 15 tum

Finns i lager
Artikel: AC8UKE Modell: 3DVP7

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 335 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFickluftfilter
Luftflöde500 fpm
Kapacitet CFM2000
Filtereffektivitet90 till 95%
Slutlig motstånd1 "WC
Rammaterial24 ga Galvaniserat stål
Ram storlek13 / 16 "
MaterialGlasfiber
Max. Temp.150 grader F
MediefärgOrange
ON14
Nominellt djup15 "
Nominell filterstorlek24x24x15
Nominell höjd24 "
Nominell bredd24 "
Antal fickor8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.746
Fartygets höjd (cm)61.98
Fartygets längd (cm)60.71
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKapacitet CFMNominell filterstorlekNominell höjdAntal fickorPris
AIR HANDLER 3DVP5 Pocket Air Filter Glasfiber 12 x 24 x 15 tum | AC8UKD 3DVP5100024x12x1512 "4880SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 3DVP7 Pocket Air Filter Glasfiber 24 x 24 x 15 tum
1 335 kr /enhet