Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR HANDLER 5C439 Trim för att passa styvt skumfilter 15x24 | AE3BYA

AIR HANDLER 5C439 Trim för att passa styvt skumfilter 15x24

Finns i lager
Artikel: AE3BYA Modell: 5C439

Få det Maj 15, Onsdag
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
189SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrimma för att montera styvt skumfilter
Luftflöde300 fpm
Slutlig motstånd1.00 "WC
Initial motstånd0.2 "WC
Max. Temp.180 F
Nominellt djup1 / 4 "
Nominell filterstorlek15x24x1 / 4
Nominell höjd15 "
Nominell bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.126
Fartygets höjd (cm)62.99
Fartygets längd (cm)40.13
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 5C439 Trim för att passa styvt skumfilter 15x24
189SEK /enhet