AIR HANDLER 5M421 Pocket Air Filter Syntetiskt 20 x 24 x 30 tum | AE4NRH

AIR HANDLER 5M421 Pocket Air Filter Syntetiskt 20 x 24 x 30 tum

Finns i lager
Artikel: AE4NRH Modell: 5M421

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 012 kr /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFickluftfilter
Luftflöde500 fpm
Kapacitet CFM1250
Filtereffektivitet85%
Slutlig motstånd1 "WC
Rammaterial24 ga Galvaniserat stål
Ram storlek13 / 16 "
Initial motstånd0.50 "WC
MaterialSyntetisk
Max. Temp.190 grader F
Mediaområde50 kvadratfot
MediefärgRosa
ON13
Nominellt djup30 "
Nominell filterstorlek20x24x30
Nominell höjd20 "
Nominell bredd24 "
Antal fickor6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.0025
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)53.09
Fartygets bredd (cm)26.42
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstorlekKapacitet CFMInitial motståndNominell höjdNominell breddAntal fickorMaterialMax. Temp.Pris
AIR HANDLER 2ACC3 Fickluftfilter Glasfiber 24 x 24 x 12 tum | AB8XJA 2ACC324x24x1220000.50 "WC24 "24 "6Glasfiber150 grader F870SEK
LUFTHANTERARE 2DVU6 Fickluftfilter Glasfiber 24 x 24 x 22 tum | AB9LNE 2DVU624x24x2220000.35 "WC24 "24 "10Glasfiber150 grader F1 557 kr
AIR HANDLER 2DVU7 Fickluftfilter Glasfiber 24 x 24 x 30 tum | AB9LNF 2DVU724x24x3020000.30 "WC24 "24 "10Glasfiber150 grader F1 787 kr
AIR HANDLER 2GFT7 Fickluftfilter Glasfiber 24 x 24 x 15 tum | AB9XYP 2GFT724x24x1520000.42 "WC24 "24 "10Glasfiber150 grader F1 036 kr
LUFTHANTERARE 2GFU2 Fickluftfilter Glasfiber 24 x 24 x 15 tum | AB9XYT 2GFU224x24x1520000.42 "WC24 "24 "8Glasfiber150 grader F928SEK
LUFTHANTERARE 2GFU6 Fickluftfilter Glasfiber 12 x 24 x 15 tum | AB9XYW 2GFU612x24x1510000.52 "WC12 "24 "6Glasfiber150 grader F965SEK
AIR HANDLER 2GGE7 Pocket Air Filter Syntet 20 x 24 x 29 tum | AB9YAY 2GGE720x24x2912000.29 "WC20 "24 "8Syntetisk150 grader F1 183 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 5M421 Pocket Air Filter Syntetiskt 20 x 24 x 30 tum
1 012 kr /enhet