LUFTHANTERARE 6B651 Pocket Air Filter Syntet 24 x 24 x 21 tum | AE7XLD

AIR HANDLER 6B651 Pocket Air Filter Syntet 24 x 24 x 21 tum

Finns i lager
Artikel: AE7XLD Modell: 6B651

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

606SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 2
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFickluftfilter
Luftflöde500 fpm
Kapacitet CFM2000
Filtereffektivitet45%
Slutlig motstånd1 "WC
Rammaterial24 ga Galvaniserat stål
Ram storlek13 / 16 "
Initial motstånd0.20 "WC
MaterialSyntetisk
Max. Temp.150 grader F
Mediaområde48 kvadratfot
MediefärgWhite
ON8
Nominellt djup21 "
Nominell filterstorlek24x24x21
Nominell höjd24 "
Nominell bredd24 "
Antal fickor6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.475
Fartygets höjd (cm)62.99
Fartygets längd (cm)62.99
Fartygets bredd (cm)10
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDIN

Produktvarianter

ProduktModellNominellt djupKapacitet CFMInitial motståndNominell filterstorlekNominell höjdNominell breddAntal fickorMaterialPris
AIR HANDLER 2GGG8 Pocket Air Filter Syntet 24 x 24 x 29 tum | AB9YBN 2GGG829 "20000.98 "WC24x24x2924 "24 "6Syntetisk104SEK
AIR HANDLER 2GGR3 Pocket Air Filter Syntet 20 x 24 x 36 tum | AB9YDF 2GGR336 "12000.98 "WC20x24x3620 "24 "5Syntetisk1 415 kr
LUFTHANTERARE 2GHL5 Fickluftfilter Glasfiber 20 x 24 x 22 tum | AB9YGV 2GHL522 "1200-20x24x2220 "24 "5Glasfiber886SEK
LUFTHANTERARE 2JTH7 Fickluftfilter Glasfiber 24 x 24 x 15 tum | AC2FRN 2JTH715 "2000-24x24x1524 "24 "12Glasfiber302SEK
LUFTHANTERARE 5E861 Fickluftfilter Glasfiber 20 x 20 x 21 tum | AE3MDU 5E86121 "13250.35 "WC20x20x2120 "20 "5Glasfiber668SEK
LUFTHANTERARE 5E862 Fickluftfilter Glasfiber 20 x 24 x 14 tum | AE3MDV 5E86214 "16500.40 "WC20x24x1420 "24 "5Glasfiber680SEK
AIR HANDLER 5E863 Fickluftfilter Glasfiber 20 x 20 x 14 tum | AE3MDW 5E86314 "13250.40 "WC20x20x1420 "20 "5Glasfiber607SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 6B651 Pocket Air Filter Syntet 24 x 24 x 21 tum
606SEK /enhet