LUFTHANTERARE 6B830 Luftfilter med tre lager Ringpanel 12 tum höjd | AE7XTP

AIR HANDLER 6B830 Three Ply Ring Panel luftfilter 12 tum höjd

Finns i lager
Artikel: AE7XTP Modell: 6B830

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

153SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 24
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftfilter med tre skikt
Filtereffektivitet0.25
Slutlig motstånd1 "WC
RamtypIntern ledning, värmeförseglad inuti polyesterlagren
Höjd12 "
Initial motstånd0.28 "WC
Max. Temp.150 grader F
Tjocklek1"
Bredd20 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)43.69
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdBreddPris
LUFTHANTERARE 2DVY1 Trelags ringpanel Luftfilter 16 tum bredd | AB9LNP 2DVY114 "16 "177SEK
LUFTHANTERARE 2DVY2 Luftfilter med tre lager Ringpanel 18 tums bredd | AB9LNQ 2DVY216 "18 "184SEK
LUFTHANTERARE 2DVY3 Luftfilter med tre lager Ringpanel 22 tum bredd | AB9LNR 2DVY316 "22 "176SEK
LUFTHANTERARE 2DVY4 Trelags ringpanel Luftfilter 22 tum bredd | AB9LNT 2DVY420 "22 "180SEK
LUFTHANTERARE 2DVY5 Luftfilter med tre lager Ringpanel 25 tums bredd | AB9LNU 2DVY522 "25 "713SEK
LUFTHANTERARE 6B784 Luftfilter med tre lager Ringpanel 25 tum höjd | AE7XQP 6B78425 "25 "195SEK
LUFTHANTERARE 6B791 Luftfilter med tre lager Ringpanel 24 tum höjd | AE7XQX 6B79124 "24 "195SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 6B830 Three Ply Ring Panel luftfilter 12 tum höjd
153SEK /enhet