LUFTHANTERARE 6B907 Kolimpregnerat filter 14 x 20 x 1 | AE7XWL

AIR HANDLER 6B907 Kolimpregnerat filter 14 x 20 x 1

Finns i lager
Artikel: AE7XWL Modell: 6B907

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

394SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKolimpregnerat filter
Luftflöde500 fpm
Slutlig motstånd1.00 "WC
RamJa
Initial motstånd0.25 "WC
Max. Luftflöde500 fpm
Max. Temp.180 grader F
Nominellt djup1"
Nominell filterstorlek14x20x1
Nominell höjd14 "
Nominell bredd20 "
FörfilterVeckat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2484
Fartygets höjd (cm)51.56
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod8421398090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellNominell filterstorlekLuftflödeSlutlig motståndNominell höjdNominell breddRamInitial motståndMax. LuftflödePris
LUFTHANTERARE 2JRZ8 Kolimpregnerat filter 20 x 20 x 1 | AC2FQL 2JRZ820x20x1-1.00 "WC20 "20 "Nej-500 fpm285SEK
LUFTHANTERARE 2JTA5 Kolimpregnerat filter 16 x 20 x 1 | AC2FQN 2JTA516x20x1-1.00 "WC16 "20 "Nej-500 fpm241SEK
LUFTHANTERARE 2JTC8 Kolimpregnerat filter 12 x 24 x 1 | AC2FQV 2JTC812x24x1-1.00 "WC12 "24 "Nej-500 fpm243SEK
LUFTHANTERARE 2JUR5 Kolimpregnerat filter 24 x 24 x 1 | AC2FXE 2JUR524x24x1-1.00 "WC24 "24 "Nej-500 fpm382SEK
LUFTHANTERARE 2JUT4 Kolimpregnerat filter 25 x 25 x 1 | AC2FXL 2JUT425x25x1-1.00 "WC25 "25 "Nej-500 fpm556SEK
LUFTHANTERARE 33E897 Kolveckat filter 12 x 24 x 1 | AC6DMU 33E89712x24x12501.012 "24 "Ja0.33250347SEK
LUFTHANTERARE 33E898 Kolveckat filter 20 x 24 x 1 | AC6DMV 33E89820x24x12501.020 "24 "Ja0.33250489SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR HANDLER 6B907 Kolimpregnerat filter 14 x 20 x 1
394SEK /enhet