Air Systems International CO-91 kolmonoxid flygbolagsmonitor är idealisk för att analysera luftprover för att visa kolmonoxidkoncentrationen i delar per miljon (ppm). Denna enhet är lämplig för att detektera CO i kemiska bearbetningsanläggningar och tillverkningsanläggningar.
Funktioner:
- Denna CO-91 kolmonoxid flygbolagsmonitor har indikeringslysdioder för att varna för kolmonoxidnärvaro som ett visuellt larm.
- Enheten har också ett ljudlarmsystem för att varna mot närvaro av CO.
- Dess 3-siffriga LCD visar aktuell systemstatus i realtid.
- Den har ett hölje av extruderat aluminium för enkel installation och utökad hållbarhet.
- Den har en förseglad elektrokemisk sensor för att förhindra sensorskada mot nötande förhållanden.
Kompatibla tillbehör:
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är strömbehovet för Air Systems International CO-monitorer?
A. Dessa enheter stöder 115VAC eller 9 - 16VDC strömingång.
F. Är dessa monitorer idealiska för miljöer med hög temperatur?
S. Nej, dessa monitorer är inte lämpliga för höga temperaturer. De stöder temperaturer från 4 till 113 grader F.
F. Vad är det detekterbara området för dessa CO-monitorer?
A. Dessa enheter stöder 0 - 200 ppm CO-detektionsområde.
F. Är dessa Air Systems International CO-monitorer kalibreringsvänliga?
S. Ja, användaren kan manuellt ställa in nollan för kalibrering och utföra spannjusteringar.
F. Hur exakta är Air Systems International CO-monitorer?
S. Dessa enheter levererar +/- 1 procent fullskalig noggrannhet för CO-övervakning.