AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97NB-vagn, lågtryckslarmvissel, 2400 psi

Finns i lager
Artikel: CD6JKC Modell: EAC-97NB

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

51 154 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcylindervagn
LuftflödeshastighetCFM 80
AvluftningsventilerNej
Cylinderremmar4 justerbara nylonremmar
Djup41 "
FinishPulverlackat
RammaterialStål
Framhjulsstorlek16 "
FramhjulstypSemi-pneumatisk
Höjd58 "
Max. Inloppstryck3000 psi
Max. Utloppstryck125 psi
Bakhjulets storlek6"
Typ av bakhjulMjuk slitbana
Hjul/hjul6" mjuka hjul (bak), 16" semi-pneumatiska hjul (fram)
Bredd32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 138.6
Fartygets höjd (cm)162.56
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAntal slangrullarAvluftningsventilerCylinderremmarTryckBakhjulets storlekTyp av bakhjulBreddDjupPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97ENB Vagn, elektriskt larm, 3000 psi inlopp, stålram | CD6JJZ EAC-97ENB---2400 psi----52 617 kr
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HENB vagn, 9V DC hörbart och visuellt larm, stål | CD6JKA EAC-97HENB---5000 psi----58 472 kr
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97HNB-vagn, med 5000 PSI regulator, lågtrycksvissling, semi-pneumatiska däck | CD6JKB EAC-97HNB-Ja4 justerbara nylonremmar-6"Mjuk slitbana32 "41 "55 545 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PENB vagn, ellarm, 4 justerbara remmar, stål | CD6JKD EAC-97PENB-Nej4 justerbara nylonremmar-10 "Pneumatisk40 "44 "57 008 kr
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PHNB vagn, med 5000 PSI regulator, lågtrycksvisselpipa, pneumatiskt däck | CD6JKE EAC-97PHNB-Ja4 justerbara nylonremmar-10 "Pneumatisk40 "44 "58 472 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS2A-vagn, med övre förvaringslåda, 2 automatiska slangrullar, 50 fots slang, 3/8 tums storlek | CD6JKF EAC-97PS2A2 Automatisk-Twin---40 "44 "95 063 kr
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97PS3M vagn, med övre förvaringslåda, 1 manuell slangrulle, 200/300 fot. slang, 1/2 tum, 3/8 tum | CD6JKG EAC-97PS3M1 Manuell-Twin---40 "44 "87 745 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL EAC-97NB-vagn, lågtryckslarmvissel, 2400 psi
51 154 kr /enhet