AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Ergo Air Carts, farliga platser


Filter
Varukorgsdjup: 41 " , Varukorgshöjd: 62 " , kundvagnsbredd: 32 " , Anslutningsstorlek: 1 / 4 " , Kopplingstyp: MPT , Avsluta: Pulverlackat , Rammaterial: Stål , främre hjultyp: Låsande svivel , Framhjul Storlek: 16 " , Sänkkraft: 35 Ibs , Max. Utloppstryck: 125 psi , Antal uttag: 4 , Uttagstyp: grenröret , Panelmaterial: Stål , Rackplats: Övre skåp , Höj kraft: 15 Ibs , Bakhjul Storlek: 16 " , Typ av bakhjul: Pneumatisk
StilModellAntal slangrullarAvluftningsventilerCylinderremmarTryckBakhjulets storlekTyp av bakhjulBreddDjupPris (ex moms)
A
EAC-97HENB
---5000 psi----58 472 SEK
RFQ
B
EAC-97NB
-Nej4 justerbara nylonremmar-6"Mjuk slitbana32 "41 "51 154 SEK
C
EAC-97PENB
-Nej4 justerbara nylonremmar-10 "Pneumatisk40 "44 "57 008 SEK
RFQ
D
EAC-97PHNB
-Ja4 justerbara nylonremmar-10 "Pneumatisk40 "44 "58 472 SEK
E
EAC-97PTNB
--Twin---32 "41 "55 545 SEK
RFQ
F
EAC97PHENB
-Ja4 justerbara nylonremmar-10 "Pneumatisk40 "44 "62 863 SEK
RFQ
G
EAC-97ENB
---2400 psi----52 617 SEK
RFQ
H
EAC-97HNB
-Ja4 justerbara nylonremmar-6"Mjuk slitbana32 "41 "55 545 SEK
I
EAC-97PS3M
1 Manuell-Twin---40 "44 "87 745 SEK
RFQ
J
EAC-97SBM3
1 Manuell-Twin---32 "41 "86 281 SEK
RFQ
K
EAC-97PS2A
2 Automatisk-Twin---40 "44 "95 063 SEK
RFQ
I
EAC-97SBA2
2 Automatisk-Twin--Semi-pneumatisk32 "41 "90 672 SEK
RFQ
I
EAC-97PSM2
2 Manuell-Twin---40 "44 "93 599 SEK
RFQ
L
EAC-97SB2M
2 Manuell-Twin--Semi-pneumatisk32 "41 "87 745 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?