AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Explosionssäker elektrisk fläkt, riskfylld plats, 3/4 hk, 115V AC | AE3TNA 5FXZ8

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Explosionssäker elektrisk fläkt, farlig plats, 3/4 hk, 115V AC

Finns i lager
Artikel: AE3TNA Modell: SVB-E8EXPKorsreferens: 5FXZ8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 301 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBegränsad rymdfläkt
Amps12.6A
Material för fläkthjulAluminium
FärgGrå
Ledningslängd25 ft.
Kanal Dia.8"
MotormärkeBriggs och Stratton
Material för fläkthuspolyeten
RamfinishPulverlackat
RammaterialStål
RamtypTubular
Höjd27 "
HP3 / 4 hp
Inloppsstorlek8"
Längd27 "
Max. Flöde i fri luftCFM 1570
motortypelektriska
Utloppsstorlek8"
Kraftkällaelektriska
TypCentrifugalt explosionsskydd
Spänning115V AC
Bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.2
Fartygets höjd (cm)60.96
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod8414596595
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • ATEX-certifierad elektrisk fläkt med en 3/4 HP 115 VAC-motor som kan leverera luftflöden på upp till 1570 cfm i HVAC-utrustning, transportörsystem och förbränningsanordningar
    • Ledande polyetenhölje som tål tuffa industrimiljöer och ger en gnistfri drift
    • Kommer utrustad med en 25-fots sladd, hjul och dubbla handtag för ökad manövrerbarhet

Produktvarianter

ProduktModellHPMax. Flöde i fri luftKraftkällaSpänningPris
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-A8 Centrifugalfläkt, riskfylld plats, 4 hk pneumatisk motor | AE3TNB 5FXZ9 SVB-A84 hkCFM 3000Luftdriven-44 892 kr
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8X250 Explosionssäker elektrisk fläkt, farlig plats, 8 tums storlek, 230V AC, 50 Hz | CD6JWM SVB-E8X2503 / 4 hp--230V AC61 091 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVB-E8EXP Explosionssäker elektrisk fläkt, farlig plats, 3/4 hk, 115V AC
33 301 kr /enhet