Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIROTRONICS MC3004531J Tidsfördröjningsrelä 24VAC 25A SPST | AH9KJK 40AP78

AIROTRONICS MC3004531J Tidsfördröjningsrelä 24VAC 25A SPST

Finns i lager
Artikel: AH9KJK Modell: MC3004531JKorsreferens: 40AP78

Få det Maj 20, Måndag
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
942SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTidsfördröjningsrelä
JusteringsmetodDip-switch
BastypEj tillämplig
Spolvolts24 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)25A
KontaktformulärSPST
KontaktmaterialSilvertennoxid
Elektrisk kopplingYtmontering
Funktion Delay On Make, Delay On Break, Single Shot, Interval, Procent
Hz50/60
Max. Tidsinställning1023 min.
Min. Tidsinställning0.1 sek.
Monteringyta
Antal funktioner5
Driftfunktioner5
Nålar5
SocketEj tillämplig
StatusindikatorLED

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)7.87
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSpolvoltsPris
AIROTRONICS MC1004531J Tidsfördröjningsrelä 120VAC 25A SPST | AH9KJH 40AP76 MC1004531J120 VAC950SEK
AIROTRONICS MC2004531J Tidsfördröjningsrelä 230VAC 25A SPST | AH9KJJ 40AP77 MC2004531J230 VAC942SEK
AIROTRONICS MC7004531J Tidsfördröjningsrelä 12VDC 25A SPST | AH9KJL 40AP79 MC7004531J12 VDC944SEK
AIROTRONICS MC4004531J Tidsfördröjningsrelä 24VDC 25A SPST | AH9KJM 40AP80 MC4004531J24 VDC947SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIROTRONICS MC3004531J Tidsfördröjningsrelä 24VAC 25A SPST
942SEK /enhet