Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIROTRONICS THCU1023E Inkapslat timerrelä 1023sec 2pin 1no | AF7JCE 21EW88

AIROTRONICS THCU1023E Inkapslat timerrelä 1023sec 2pin 1no

Finns i lager
Artikel: AF7JCE Modell: THCU1023EKorsreferens: 21EW88
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
439SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInkapslat timerrelä
JusteringsmetodDip-switch
Kontaktförstärkarklass (resistiv)1A
KontaktformulärSPST-NR
Funktion Fördröjning på fabrikat
Grön certifiering eller annat erkännandeRoHS
Hz50/60
Inspänning19 till 265VAC / 10 till 120VDC
Monteringyta
ProduktionRelä
Nålar2
StatusindikatorIngen
Timer Range1.00 sek till 1023.00 sek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8536490075

Produktvarianter

ProduktModellFunktion InspänningTimer RangePris
AIROTRONICS THCU102S3E Inkapslat timerrelä 102.3 sek 2 stift | AF7JCD 21EW87 THCU102S3EFördröjning på fabrikat19 till 265VAC / 10 till 120VDC0.01 sek till 102.30 sek.358SEK
AIROTRONICS THCU10230E Inkapslat timerrelä 10230 Sec 2-stift | AF7JCF 21EW89 THCU10230EFördröjning på fabrikat19 till 265VAC / 10 till 120VDC10.00 sek till 10,230.00 sek.354SEK
AIROTRONICS TEKRU075W Inkapslat timerrelä 0.8sek Pin 1no | AF7JCG 21EW90 TEKRU075WUpprepa Flasher lika till / från tid24 till 240VAC / 12 till 48VDCFast 0.80 sek.291SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIROTRONICS THCU1023E Inkapslat timerrelä 1023sec 2pin 1no
439SEK /enhet