Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR-WAY MANUFACTURING 0319-05SS Rörhylsa 316 Rostfritt Stål 5/16 Inch | AB2ETK 1LNW3

AIR-WAY MANUFACTURING 0319-05SS Rörhylsa 316 rostfritt stål 5/16 tum

Finns i lager
Artikel: AB2ETK Modell: 0319-05SSKorsreferens: 1LNW3

Få det Maj 14, Tisdag
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
104SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörhylsa
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFlare x JIC
Flare trådstorlek1 / 2-20
Flare Typ37 grader
Max. Tryck6000 psi
Temp. Räckvidd-165 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0045
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellFlare trådstorlekMax. TryckRörstorlekPris
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-04SS Rörhylsa 316 Rostfritt stål 1/4 tum | AB2ETJ 1LNW2 0319-04SS7 / 16-206000 psi1 / 4 "73SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-06SS Rörhylsa 316 Rostfritt stål 3/8 tum | AB2ETL 1LNW4 0319-06SS9 / 16-186000 psi3 / 8 "76SEK
AIR-WAY TILLVERKNING 0319-08SS Rörhylsa 316 rostfritt stål 1/2 tum | AB2ETM 1LNW5 0319-08SS3 / 4-166000 psi1 / 2 "131SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-10SS Tube Sleeve 316 Rostfritt Stål 5/8 Inch | AB2ETN 1LNW6 0319-10SS7 / 8-145000 psi5 / 8 "177SEK
AIR-WAY TILLVERKNING 0319-12SS Rörhylsa 316 rostfritt stål 3/4 tum | AB2ETP 1LNW7 0319-12SS1-1/16-124800 psi3 / 4 "250SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 0319-16SS Tube Sleeve 316 Rostfritt Stål 1 Inch | AB2ETQ 1LNW8 0319-16SS1-5/16-123500 psi1"461SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 0319-05SS Rörhylsa 316 rostfritt stål 5/16 tum
104SEK /enhet