Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0504SS Hanarmbåge 45 grader 37 graders rör x hane | AB2EPC 1LNJ8

AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0504SS hanarmbåge 45 grader 37 graders rör x hane

Finns i lager
Artikel: AB2EPC Modell: 2503-0504SSKorsreferens: 1LNJ8
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
1 948 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig armbåge, 45 grader
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypFlare x MNPT
Flare trådstorlek1 / 2-20
Flare Typ37 grader
Max. Tryck6000 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-165 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypFlare trådstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0402SS Hanarmbåge 45 grader 37 graders rör x hane | AB2EPA 1LNJ6 2503-0402SSFlare x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 8 "1 / 4 "992SEK
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0404SS Hanarmbåge 45 grader 37 graders rör x hane | AB2EPB 1LNJ7 2503-0404SSFlare x MNPT7 / 16-206000 psi1 / 4 "1 / 4 "1 008 kr
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0604SS Hanarmbåge 45 grader 37 graders rör x hane | AB2EPD 1LNJ9 2503-0604SSFlare x MNPT9 / 16-186000 psi1 / 4 "3 / 8 "1 010 kr
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0606SS Hanarmbåge 45 grader 37 graders rör x hane | AB2EPE 1LNK1 2503-0606SSFlare x MNPT9 / 16-186000 psi3 / 8 "3 / 8 "2 061 kr
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0806SS Hanarmbåge 45 grader 37 graders rör x hane | AB2EPF 1LNK2 2503-0806SSFlare x MNPT3 / 4-166000 psi3 / 8 "1 / 2 "1 339 kr
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0808SS Hanarmbåge 45 grader 37 graders rör x hane | AB2EPG 1LNK3 2503-0808SSFlare x MNPT3 / 4-166000 psi1 / 2 "1 / 2 "1 710 kr
AIR-WAY MANUFACTURING 2503-1008SS Hanarmbåge 45 grader 37 graders rör x hane | AB2EPH 1LNK4 2503-1008SSFlare x MNPT7 / 8-145000 psi1 / 2 "5 / 8 "1 802 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AIR-WAY MANUFACTURING 2503-0504SS hanarmbåge 45 grader 37 graders rör x hane
1 948 kr /enhet