MALIN CO. Rostfritt stål Aerospace Lockwires


När bultar lossnar säkrar Malin Co. låsvajrar dem lika stadigt som ett lås genom att motverka dem med mer åtdragning. De förstärker bultar, muttrar och fästelement när det är viktigt att hålla dem på plats, såsom industriutrustning, flygplan, rörliga fordon och marina fartyg.

Filter
Finish: Bare tråd , Material: 302/304 SS , Form: Runda
StilModellDiameterLängdFörpackningstypPris (ex moms)
A
MS20995C15
0.015 "1665 ft.Kanister-
RFQ
B
34-0200-005S
0.02 "4655 ft.Spole846 SEK
B
34-0200-014S
0.02 "232.75 ft.Spole231 SEK
A
MS20995C20
0.020 "931 ft.Kanister327 SEK
A
MS20995C21
0.021 "844 ft.Kanister-
RFQ
B
34-0250-014S
0.025 "149 ft.Spole229 SEK
A
MS20995C25
0.025 "596 ft.Kanister322 SEK
B
34-0250-005S
0.025 "2980 ft.Spole829 SEK
B
34-0320-005S
0.032 "1820 ft.Spole1 265 SEK
A
MS20995C32
0.032 "364 ft.Kanister306 SEK
B
34-0320-014S
0.032 "91 ft.Spole226 SEK
B
34-0410-014S
0.041 "55.25 ft.Spole223 SEK
A
MS20995C41
0.041 "221 ft.Kanister304 SEK
B
34-0410-005S
0.041 "1105 ft.Spole711 SEK
A
MS20995C47
0.047 "169 ft.Kanister-
RFQ
B
34-0510-014S
0.051 "35.75 ft.Spole221 SEK
B
34-0510-005S
0.051 "715 ft.Spole704 SEK
A
MS20995C51
0.051 "143 ft.Kanister301 SEK

Arbetsmekanism

  • För att dra låsmuttrar och bultar, trä dem genom två eller flera fästelement, vrid och dra åt dem och linda dem runt en annan del för att säkra dem.
  • En vridning produceras genom att tvinna ledningarna genom en båge på 180 grader och är lika med ett halvt helt varv.
  • För tätt placerade, slutna geometriska mönster (triangel, kvadrat, rektangel, cirkel, etc.) delar i ett elektriskt system, kan den enkelsträngade metoden för låsledning användas.
  • Den vanligaste metoden är dubbeltvinningsmetoden, som går ut på att tvinna ihop två trådar.
  • Medan du vrider, ska tråden dras spänd.

Funktioner

  • Lätt att forma och forma.
  • Rostfri stålkonstruktion för att motstå rost och korrosion i tuffa marina miljöer.
  • Utvalda modeller förpackade i en återvinningsbar behållare gjord av högdensitetspolyeten för att skydda mot fett och frätande material.
  • Färgkodade burkar för enkel identifiering av säkerhetslåstråd.

Standarder och godkännanden

  • ASTM A 580

Vanliga frågor

Vilka saker man bör tänka på innan man använder en låsvajer?

  • Låsvajrar bör inte installeras på ett sådant sätt att de utsätts för skavning, vibrationsutmattning eller ytterligare spänningar än den spänning som utsätts för vajern för att förhindra att den lossnar.
  • Se till att enheterna som ska låsas och kopplas har åtdragits korrekt.
  • Under- eller övervridning för att uppnå korrekt hålinriktning rekommenderas inte.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?