AKG A40-1 Oljekylare Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hk | AD9RKE 4UJA1

AKG A40-1 Oljekylare AC 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hk

Finns i lager
Artikel: AD9RKE Modell: A40-1Korsreferens: 4UJA1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

33 575 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTvingad luftoljekylare
ByggAluminium
Djup18 "
FinishSvart målad
Flödesintervall (GPM)8 till 80
Höjd24.03 "
HP Heat borttagen40
Max. Tryck377 PSI
Max. Temp.250
Motorförstärkare12.8/6.4
Motor HP1
NEMA / IEC-ram56C
HamnstorlekSAE # 20
TypAC-motor
Spänning115/230
Bredd26.38 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 79.65
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8419505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Undermärke: COOL-LINE

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenDjupFinishTotal breddHamnstorlekTypSpänningBreddPris
AKG AL5-1 Oljekylare Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/4 Hk | AD9RGD 4UHZ4 AL5-1-12.56 "Svart målad-SAE # 12AC-motor115/23013.78 "17 131 kr
AKG A8-1 Oljekylare Ac 2-30 Gpm 115/230 V 1/3 Hk | AD9RGE 4UHZ5 A8-1-13.27 "Svart målad-SAE # 12AC-motor115/23013.78 "18 387 kr
AKG A10-1 Oljekylare Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGF 4UHZ6 A10-1-14.5 "Svart målad-SAE # 16AC-motor115/23015.75 "17 077 kr
AKG A15-1 Oljekylare Ac 8-80 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGG 4UHZ7 A15-1-16 "Svart målad-SAE # 16AC-motor115/23016.54 "18 692 kr
AKG A20-1 Oljekylare Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1/2 Hk | AD9RGH 4UHZ8 A20-1-15.5 "Svart målad-SAE # 20AC-motor115/23021.65 "20 415 kr
AKG A30-1 Oljekylare Ac 4-50 Gpm 115/230 V 1 Hk | AD9RGJ 4UHZ9 A30-1-16.75 "Svart målad-SAE # 20AC-motor115/23025.59 "27 853 kr
AKG A55-3 Oljekylare Ac 8-80 Gpm 230/460 V 2 Hk | AD9RKF 4UJA2 A55-3-19.5 "Svart målad-SAE # 20AC-motor230/46030.31 "35 483 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKG A40-1 Oljekylare AC 8-80 Gpm 115/230 V 1 Hk
33 575 kr /enhet