AKG CC1000-3 Air Aftercooler Max Hp 200 1569 Cfm | AD9RLR 4UJE8

AKG CC1000-3 Luftefterkylare Max Hp 200 1569 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD9RLR Modell: CC1000-3Korsreferens: 4UJE8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

73 263 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkyld efterkylare
Djup22.6 "
Höjd27.72 "
Max. Förstärkare6.2/3.1
Max. Flöde CFM @ 100 PSI1569
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.350 F
Min. tryck~~POS=TRUNC60 PSI
RörmaterialAluminium
Spänning230/460
Bredd37 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 108
Fartygets höjd (cm)84.33
Fartygets längd (cm)121.92
Fartygets bredd (cm)101.6
HS-kod8419505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fläkt HP (2)
    • Finmaterial (aluminium)
    • Kopplingsbox (enpunktselektrisk)
    • Max. Kompressor HP (200)
    • NPT Inlopp / Utloppsluft (In.) (2-1 / 2)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMax. FörstärkareBreddPris
AKG CC2000-3 Air Aftercooler Max Hp 500 3016 Cfm | AD9RLU 4UJF1 CC2000-329.84 "37.44 "19.6/9.842.91 "113 455 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKG CC1000-3 Luftefterkylare Max Hp 200 1569 Cfm
73 263 kr /enhet