AKG CC2000-3 Air Aftercooler Max Hp 500 3016 Cfm | AD9RLU 4UJF1

AKG CC2000-3 Luftefterkylare Max Hp 500 3016 Cfm

Finns i lager
Artikel: AD9RLU Modell: CC2000-3Korsreferens: 4UJF1

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

113 455 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftkyld efterkylare
Djup29.84 "
Höjd37.44 "
Max. Förstärkare19.6/9.8
Max. Flöde CFM @ 100 PSI3016
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.350 F
Min. tryck~~POS=TRUNC60 PSI
RörmaterialAluminium
Spänning230/460
Bredd42.91 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 171
Fartygets höjd (cm)115.06
Fartygets längd (cm)152.4
Fartygets bredd (cm)121.92
HS-kod8419505000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Fläkt HP (7-1 / 2)
    • Finmaterial (aluminium)
    • Kopplingsbox (enpunktselektrisk)
    • Max. Kompressor HP (500)
    • NPT Inlopp / Utloppsluft (In.) (4)

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdMax. FörstärkareBreddPris
AKG CC1000-3 Air Aftercooler Max Hp 200 1569 Cfm | AD9RLR 4UJE8 CC1000-322.6 "27.72 "6.2/3.137 "73 263 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKG CC2000-3 Luftefterkylare Max Hp 500 3016 Cfm
113 455 kr /enhet