Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 06706 Utmatningsfack, 6 fack, 3-3/4 tums längd, 23-5/8 tums bredd, 4-1/2 tums höjd, beige | AC8GCK 39T751

AKRO-MILS 06706 Uttömningsfack, 6 fack, 3-3/4 tums längd, 23-5/8 tums bredd, 4-1/2 tums höjd, beige

Finns i lager
Artikel: AC8GCK Modell: 06706Korsreferens: 39T751

Få det Maj 8, Onsdag
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
737SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTipsa ut korg
Fackdjup3-9 / 16 "
Fackhöjd3 7 / 8 "
FacktypTips ut
Fackets bredd3 13 / 16 "
Skåpdjup3-3 / 4 "
Skåpets höjd4 1 / 2 "
Skåpets bredd23 5 / 8 "
Kapacitet per hylla7.98 lb.
FärgNeutral sten
FinishPulverlack
Lastkapacitet1.33 lb.
MaterialHögeffektiv polystyren
Antal lådor eller soptunnor6
förpackning Antal1
Tier1
Totalt antal lagerplatser6

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.2825
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)62.48
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod9403708031
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellPris
AKRO-MILS 06703 tippbar behållare, 7 7/8 x 23 5/8 x 9 1/2 tum Storlek, beige, oavslutad | CJ3QFQ 39T748 067031 798 kr
AKRO-MILS 06705 tippbar behållare, 5 3/8 x 23 5/8 x 6 1/2 tum Storlek, beige, oavslutad | CJ3QFR 39T750 06705763SEK
AKRO-MILS 06704 tippbar behållare, 6 3/4 x 23 5/8 x 8 1/4 tum Storlek, beige, oavslutad | CJ3QFT 39T749 067041 488 kr
AKRO-MILS 06702 tippbar, 12 3/8 x 23 5/8 x 14 tum Storlek, Beige | CJ3QFU 39T747 067022 804 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 06706 Uttömningsfack, 6 fack, 3-3/4 tums längd, 23-5/8 tums bredd, 4-1/2 tums höjd, beige
737SEK /enhet