KERN AND SOHN Precisionsvågar i EW-N-serien


Filter
Kalibreringsklass: II , Bildskärmstyp: Display , Inspänning: 220 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 30 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Enheter: ct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Diameter för vägningsyta: 118 mm
StilModellMinsta delvikt för styckräkning (normal)Husets dimensionBostadshöjdVägning ytdjupVäger ytans breddHusets längdlinjäritetRektangulär vägningsyta storlekPris (ex moms)
A
EW 12000-1NM
1g192 x 265 x 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.2g180 x 160 mm13 041 SEK
B
EW 220-3NM
10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.002g-12 448 SEK
C
EW 420-3NM
10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003g-14 374 SEK
D
EW 620-3NM
10mg182 x 235 x 75 mm75 mm--235 mm+/- 0.003g-16 004 SEK
E
EW 6200-2NM
100mg192 x 270 x 87 mm87 mm160 mm180 mm270 mm+/- 0.03g180 x 160 mm16 597 SEK
F
EW 820-2NM
100mg182 x 235 x 65 mm65mm140 mm170 mm235 mm+/- 0.01g170 x 140 mm11 262 SEK
G
EW 2200-2NM
100mg192 x 275 x 87 mm87 mm160 mm180 mm275 mm+/- 0.01g180 x 160 mm13 781 SEK
H
EW 4200-2NM
100mg192 x 265 x 87 mm87 mm160 mm180 mm265 mm+/- 0.02g180 x 160 mm15 263 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?