AKRO-MILS 30-812 Mobil papperskorg, 24 tums bredd, 36-1/2 tums höjd, 250 pund. Kapacitet | AE6ZFU 5W888

AKRO-MILS 30-812 mobil papperskorg, 24 tums bredd, 36-1/2 tums höjd, 250 pund. Kapacitet

Finns i lager
Artikel: AE6ZFU Modell: 30-812Korsreferens: 5W888

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 632 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobilt dubbelsidigt plockställ
FärgGrå
FinishBakad emalj
Lastkapacitet250 lb.
Material14 ga Stål
Övergripande djup24 "
Totala höjden36 1 / 2 "
Total bredd38 1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 39.15
Fartygets höjd (cm)95.25
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)100.33
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Akro-Mils 30-812 mobil kärrvagn är designad för att hålla AkroBins hängande plastkärl.

Funktioner:

  • Den har ramar gjorda av stål för strukturell styvhet och lång livslängd.
  • Den här vagnen ger återhämtning av delar och enkel organisation.
  • Den har tvåsidiga skenor, vilket gör att den kan plockas från båda sidor.
  • Denna vagn kommer med pulverlackerad finish för att motstå korrosion på utsatta ytor.
  • Den kan hålla laster upp till 250 lb.

Kompatibla tillbehör:

  • Akro-Mils 30284-serien AkroBins: Dessa superstora papperskorgar sparar utrymme genom att staplas ovanför varandra eller bilda stabila förvaringsenheter på stål- och trådhyllor, stålvagnar och vagnar. De har en bred frontöppning för enkel åtkomst till föremål och ett stort handtag gjutet på baksidan för att enkelt bära soptunnan.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är lastkapaciteten för Akro-Mils 30-812 mobil sopvagn?

A. Lastkapaciteten för denna vagn är 20 lb per skena.

Produktvarianter

ProduktModellTotal breddFärgFinishArtikelLastkapacitetMaterialÖvergripande djupTotala höjdenPris
AKRO-MILS 30008 Ensidigt rälsställ, 53 tums höjd, 36 tums längd, 250 pund. Kapacitet | AC8GTH 3AA11 3000836 "GråPulverlackEnsidig plockställ250 lb.16 ga Stål14 1 / 8 "-8 959 kr
AKRO-MILS 30016 Tvåsidigt rälsställ, 36 tums längd, 53 tums höjd, 500 pund. Kapacitet | AE7JGZ 5YM90 3001636 "BlåPulverlackDubbelsidig plockställ500 lb.16 ga Stål20 "53 "8 443 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30-812 mobil papperskorg, 24 tums bredd, 36-1/2 tums höjd, 250 pund. Kapacitet
11 632 kr /enhet