AKRO-MILS 30284 Akrobins Super Size Bins


Akro-Mils 30284-serien Super-Size sopkärl är idealiska för förvaring av små hårdvara, verktyg och andra föremål i tillverkningsanläggningar, lager, kontor och sjukhus. De finns i röd, blå, gul och klara färger.

Filter
Höjd: 6 "till 8" , Innerhöjd: 6 1 / 8 " , Innerlängd: 20 7 / 8 " , Inre bredd: 6 3 / 8 " , Längd: 22 "till 24" , Lastkapacitet: 200 lb. , Material: Industriell kvalitet polymer , Antal delningsplatser långa: 1 , Ytterhöjd: 7" , Ytterlängd: 23 7 / 8 " , Yttre bredd: 8 1 / 4 " , Bredd: 8 "till 10"
StilModellFärgförpackning AntalPris (ex moms)
A
30284GRÅ
--560 SEK
RFQ
B
30284BLÅ
Blå4560 SEK
C
30284SKLAR
Rensa4668 SEK
D
30284RED
Red4560 SEK
E
30284YELLO
Gul4560 SEK

30284 Akrobins Super Size Bins

Akro-Mils 30284-serien Super-Size sopkärl är idealiska för förvaring av små hårdvara, verktyg och andra föremål i tillverkningsanläggningar, lager, kontor och sjukhus. De finns i röd, blå, gul och klara färger.

Funktioner

  • Akro-Mils Series 30284 Super Size sopkärl har ett stort, bekvämt handtag på baksidan och en bred, öppen behållarefront för enkel åtkomst.
  • De har antiglidstopp och förstärkande ribbor för att begränsa kärlrörelsen.
  • Dessa AkroBins är kompatibla med tråd- och stålhyllor, stålvagnar och dockor och är korrosions- och alkalibeständiga.
  • De har en konstruktion i ett stycke för att göra dem täta.
  • Dessa superstora papperskorgar tar mindre plats och kan staplas på varandra.

Kompatibla tillbehör

  • Akro-Mils 40286 och 41284 avdelare kan monteras längs med eller över bredden av dessa fack för att skapa diskreta fack i dem.

Vanliga frågor

Vad är lastkapaciteten för dessa superstora papperskorgar?

De har en lastkapacitet på 200 lb.

Hur rengör jag Akro-Mils papperskorgar?

Rengör Akro-Mils kärl med tvål och vatten och desinficera dem regelbundet.

Hur märker man dessa Akro-Mils AkroBins?

Dessa papperskorgar kan märkas med självhäftande etiketter eller anpassade etiketter kan skapas med hjälp av en etikettmaskin.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?