Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30128RED Hylla, 17-7/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, röd | AC3TRD 2W719

AKRO-MILS 30128RED Hylla, 17-7/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, röd

Finns i lager
Artikel: AC3TRD Modell: 30128RÖDKorsreferens: 2W719
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
76SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHyllkorg
FärgRed
Höjd4 "till 5"
Inuti höjden4"
Inre längd16 1 / 2 "
Inre bredd3"
Längd16 "till 18"
Lastkapacitet15 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater kort7
Utanför höjd4"
Utanför längd17 7 / 8 "
Utanför bredd4 1 / 8 "
förpackning Antal12
Volym0.11 cu. ft.
Volymkapacitet0.11 cu. ft.
Bredd4 "till 5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.261
Fartygets höjd (cm)12.7
Fartygets längd (cm)47.94
Fartygets bredd (cm)13.03
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgPris
AKRO-MILS 30128GRÖN Hylla, 17-7/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, grön | AB3PCB 1UMT3 30128GREENGrön76SEK
AKRO-MILS 30128SCLAR Hyllfack, 17-7/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, klar | AD3NQC 40K440 30128SKLARRensa93SEK
AKRO-MILS 30128BLÅ Hylla, 17-7/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 4 tums höjd, blå | AE6ZDZ 5W844 30128BLÅBlå76SEK
AKRO-MILS 30128YELLO Hyllfack, 17-7/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, gul | AE6ZEN 5W857 30128YELLOGul76SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30128RED Hylla, 17-7/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 4 tum höjd, röd
76SEK /enhet