Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30220BLUE Hang/Stack Bin, 7-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, blå | AC3TRP 2W777

AKRO-MILS 30220BLUE Hang/Stack Bin, 7-3/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 3 tum höjd, blå

Finns i lager
Artikel: AC3TRP Modell: 30220BLUEKorsreferens: 2W777
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
52SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 24
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgBlå
Höjd3 "till 4"
Längd på insidan6"
Inuti höjden2 13 / 16 "
Inre längd6 3 / 4 "
Inre bredd3 7 / 16 "
Längd6 "till 8"
Lastkapacitet10 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa1
Utanför höjd3"
Utanför längd7 3 / 8 "
Utanför bredd4 1 / 8 "
förpackning Antal24
Bredd4 "till 5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)21.27
Fartygets bredd (cm)13.03
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Akro-Mils 30220BLÅ plastförvaringsbehållare är avsedd att kontrollera lager, förkorta monteringstiden och minska hanteringen av delar. Den staplas säkert ovanpå liknande enheter, sitter på hyllor och hänger från ställ, paneler, skenor och vagnar.

Funktioner:

  • Enhetens antiglidstopp med förstärkta sidoribbor förhindrar staplade kärl från att flyttas framåt och spridas när de staplas.
  • Den levereras med en hängläpp i full bredd som stöder soptunnan på hängsystem.
  • Den har en böjd botten av behållaren för att enkelt ta upp små delar.
  • Denna enhet har en stor frontetikettyta som möjliggör enkel kodning och skanning.
  • Dess extra breda staplingslist ger stabilitet, sparar utrymme och förhindrar spill.

Kompatibla tillbehör:

  • Akro-Mils 40220 avdelare: De tillåter skapandet av anpassningsbara fackstorlekar. De kan användas för att separera muttrar / skruvar / bultar, skol- och kontorsmaterial och tillbehör för hantverk, sömnad och konst.
  • Akro-Mils 30221CRY Lock: Designen i ett stycke snäpper snabbt in i ingjutna hål i Akro-Mils 30220-kärl för enkel montering. De håller innehållet dammfritt och skyddat.
  • Akro-Mils 29301 Korthållare: De hjälper till att tydligt identifiera sopkärlets innehåll. Dessa genomskinliga korthållare passar lätt i behållarens befintliga korthållaröppning.
  • Akro-Mils 30148 Väggmonterade stålskenor: Dessa 48 tum långa stålskenor monteras säkert på vilken vägg som helst för att tillåta upphängning av Akro-Mils 30220 soptunnor.

Vanliga frågor och svar:

F. Vad är den här enheten gjord av?

A. Akro-Mils 30220BLÅ behållare har en kraftig polypropenkonstruktion som är opåverkad av svaga syror och alkalier. Det gör också enheten vatten-, rost- och korrosionssäker.

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30220STONE Hang/Stack Bin, 7-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, sten | AB3MWB 1UGN1 30220STENSten2452SEK
AKRO-MILS 30220GREEN Hang/Stack Bin, 7-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, grön | AC3DZJ 2RV66 30220GREENGrön2452SEK
AKRO-MILS 30220RED Hang/Stack Bin, 3 tums höjd, 4-1/8 tums bredd, 7-3/8 tums längd, röd | AC3TKN 2W073 30220REDRed2452SEK
AKRO-MILS 30220SVART Hang/Stack Bin, 7-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, svart | AC9NTK 3HRX8 30220SVARTSvart2452SEK
AKRO-MILS 30220SCLAR Hang/Stack Bin, 7-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, klar | AD8GQY 4KER3 30220SKLARRensa2451SEK
AKRO-MILS 30220YELLO Hang/Stack Bin, 7-3/8 tums längd, 4-1/8 tums höjd, 3 tums höjd, gul | AE6ZFC 5W870 30220YELLOGul2452SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30220BLUE Hang/Stack Bin, 7-3/8 tum längd, 4-1/8 tum bredd, 3 tum höjd, blå
52SEK /enhet