Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30220STONE Hang/Stack Bin, 7-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, sten | AB3MWB 1UGN1

AKRO-MILS 30220STONE Hang/Stack Bin, 7-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, sten

Finns i lager
Artikel: AB3MWB Modell: 30220STONEKorsreferens: 1UGN1
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
52SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 24
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgSten
Höjd3 "till 4"
Längd på insidan6"
Inuti höjden2 13 / 16 "
Inre längd6 3 / 4 "
Inre bredd3 7 / 16 "
Längd6 "till 8"
Lastkapacitet10 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa1
Utanför höjd3"
Utanför längd7 3 / 8 "
Utanför bredd4 1 / 8 "
förpackning Antal24
Bredd4 "till 5"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)21.27
Fartygets bredd (cm)13.03
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30220GREEN Hang/Stack Bin, 7-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, grön | AC3DZJ 2RV66 30220GREENGrön2452SEK
AKRO-MILS 30220RED Hang/Stack Bin, 3 tums höjd, 4-1/8 tums bredd, 7-3/8 tums längd, röd | AC3TKN 2W073 30220REDRed2452SEK
AKRO-MILS 30220BLUE Hang/Stack Bin, 7-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, blå | AC3TRP 2W777 30220BLÅBlå2452SEK
AKRO-MILS 30220SVART Hang/Stack Bin, 7-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, svart | AC9NTK 3HRX8 30220SVARTSvart2452SEK
AKRO-MILS 30220SCLAR Hang/Stack Bin, 7-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, klar | AD8GQY 4KER3 30220SKLARRensa2451SEK
AKRO-MILS 30220YELLO Hang/Stack Bin, 7-3/8 tums längd, 4-1/8 tums höjd, 3 tums höjd, gul | AE6ZFC 5W870 30220YELLOGul2452SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30220STONE Hang/Stack Bin, 7-3/8 tums längd, 4-1/8 tums bredd, 3 tums höjd, sten
52SEK /enhet