Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30225CRY Bin Lock, Clear | AD6PGJ 46U437

AKRO-MILS 30225CRY Bin Lock, Klar

Finns i lager
Artikel: AD6PGJ Modell: 30225CRYKorsreferens: 46U437
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
79SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 12
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFacklucka
FärgRensa
Djup10 7 / 16 "
FinishSmooth
Passar fackets bredd4 1 / 8 "
Höjd1 9 / 10 "
MaterialPolystyren
förpackning Antal12
Bredd3 7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1935
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)12.4
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

  • Tillbehör: 30224

Produktvarianter

ProduktModellDjupPassar fackets breddHöjdförpackning AntalBreddPris
AKRO-MILS 30221CRY Bin Lock, Clear | AD6PGF 46U434 30221GRÅT7"4 1 / 8 "1 1 / 2 "243 7 / 8 "66SEK
AKRO-MILS 30231CRY Bin Lock, Clear | AD6PGG 46U435 30231GRÅT10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "105SEK
AKRO-MILS 30236CRY Bin Lock, Clear | AD6PGH 46U436 30236GRÅT10 1 / 2 "11 "2 3 / 8 "610 3 / 4 "129SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30225CRY Bin Lock, Klar
79SEK /enhet