Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 30236CRY Bin Lock, Clear | AD6PGH 46U436

AKRO-MILS 30236CRY Bin Lock, Klar

Finns i lager
Artikel: AD6PGH Modell: 30236CRYKorsreferens: 46U436
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
129SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFacklucka
FärgRensa
Djup10 1 / 2 "
FinishSmooth
Passar fackets bredd11 "
Höjd2 3 / 8 "
MaterialPolystyren
förpackning Antal6
Bredd10 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)8.59
Fartygets längd (cm)26.92
Fartygets bredd (cm)29.85
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Akro-Mils 30235CRY behållarelock är designat för att hålla innehållet skyddat och fritt från föroreningar. Det lägger också till mer lagringsvolym till AkroBins.

Funktioner:

  • Akro-Mils 30235CRY soplock har polystyrenkonstruktion med slät finish för hållbarhet och en kristallklar färg för enkel synlighet av innehållet inuti.
  • Den inkluderar gångjärnsstift för enkel och snabb montering och finns i förpackningar om 6.

Kompatibla tillbehör:

  • Akro-Mils 30235 AkroBins Hängnings- och staplingskärl: De tål tunga laster när de hängs upp från hängande skenor/gallerpaneler/golvställ. Dessa modeller har en industrihållfast plastkonstruktion i ett stycke och är rost-, vatten-, svag syra- och korrosionssäkra.

Standarder och godkännanden:

  • ISO 9001

Vanliga frågor och svar:

F. Hur sätter man lock på AkroBins häng- och staplingskärl?

S. Lockens utformning i ett stycke snäpper snabbt och staplas på de konfigurerade ingjutna hålen i Akro häng- och staplingskärl. Dessa enheter kräver inga extra verktyg för montering.

Produktvarianter

ProduktModellDjupPassar fackets breddHöjdförpackning AntalBreddPris
AKRO-MILS 30221CRY Bin Lock, Clear | AD6PGF 46U434 30221GRÅT7"4 1 / 8 "1 1 / 2 "243 7 / 8 "66SEK
AKRO-MILS 30231CRY Bin Lock, Clear | AD6PGG 46U435 30231GRÅT10 1 / 2 "5 1 / 2 "2 3 / 8 "125 1 / 4 "105SEK
AKRO-MILS 30225CRY Bin Lock, Clear | AD6PGJ 46U437 30225GRÅT10 7 / 16 "4 1 / 8 "1 9 / 10 "123 7 / 8 "79SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30236CRY Bin Lock, Klar
129SEK /enhet