AKRO-MILS 30250YELLO Hang/Stack Bin, 7 tum höjd, 16-1/2 tum bredd, 14-3/4 tum längd, gul | AE6ZFH 5W875

AKRO-MILS 30250YELLO Hang/Stack Bin, 7 tum höjd, 16-1/2 tum bredd, 14-3/4 tum längd, gul

Finns i lager
Artikel: AE6ZFH Modell: 30250YELLOKorsreferens: 5W875

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

366SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäng och stapla soptunnan
FärgGul
Längd på insidan12 "
Inuti höjden6 3 / 4 "
Inre längd14 "
Inre bredd14 3 / 4 "
Längd14 "till 16"
Lastkapacitet75 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa3
Utanför höjd7"
Utanför längd14 3 / 4 "
Utanför bredd16 1 / 2 "
förpackning Antal6
Bredd16 "till 18"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)40.01
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgförpackning AntalPris
AKRO-MILS 30250STONE Hang/Stack Bin, 7 tums längd, 16-1/2 tums bredd, 14-3/4 tums höjd, sten | AB3MWJ 1UGN8 30250STENSten6366SEK
AKRO-MILS 30250GREEN Hang/Stack Bin, 7 tums höjd, 16-1/2 tums bredd, 14-3/4 tums längd Grön | AC3DZQ 2RV72 30250GREENGrön6366SEK
AKRO-MILS 30250RED Hang/Stack Bin, 7 tums höjd, 16-1/2 tums bredd, 14-3/4 tums längd, röd | AC3TKR 2W076 30250REDRed6366SEK
AKRO-MILS 30250BLUE Hang/Stack Bin, 7 tums höjd, 16-1/2 tums bredd, 14-3/4 tums längd, blå | AC3TRT 2W780 30250BLÅBlå6366SEK
AKRO-MILS 30250SVART Häng/stapellåda, 7 tums höjd, 16-1/2 tums bredd, 14-3/4 tums längd, svart | AC9NTT 3HRY7 30250SVARTSvart6366SEK
AKRO-MILS 30250SCLAR Hang/Stack Bin, 7 tum höjd, 16-1/2 tum bredd, 14-3/4 tum längd, klar | AD8GRF 4KET1 30250SKLARRensa6305SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30250YELLO Hang/Stack Bin, 7 tum höjd, 16-1/2 tum bredd, 14-3/4 tum längd, gul
366SEK /enhet