AKRO-MILS 30288RED Super Size Bin, 23-7/8 tums längd, 16-1/2 tums bredd, 11 tums höjd, röd | AC9DPZ 3FWA1

AKRO-MILS 30288RED Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 16-1/2 tum bredd, 11 tum höjd, röd

Finns i lager
Artikel: AC9DPZ Modell: 30288RÖDKorsreferens: 3FWA1

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

821SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSuperstorlekorg
FärgRed
AvdelningsfärgSvart
Höjd10 "till 12"
Längd på insidan19 5 / 16 "
Inuti höjden10 1 / 8 "
Inre längd20 3 / 4 "
Inre bredd14 3 / 8 "
Längd22 "till 24"
Lastkapacitet150 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Antal avdelningsautomater långa3
Utanför höjd11 "
Utanför längd23 7 / 8 "
Utanför bredd16 1 / 2 "
förpackning Antal1
Volymkapacitet1.77 cu. ft.
Viktkapacitet300 Ibs
Bredd16 "till 18"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.1275
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)63.18
Fartygets bredd (cm)44.45
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Produktvarianter

ProduktModellFärgArtikelLastkapacitetPris
AKRO-MILS 30288BLÅ Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 16-1/2 tum bredd, 11 tum höjd, blå | AC9DQA 3FWA2 30288BLÅBlåSuperstorlekorg150 lb.821SEK
AKRO-MILS 30288YELLO Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 16-1/2 tum bredd, 11 tum höjd, gul | AC9DQB 3FWA3 30288YELLOGulSuperstorlekorg150 lb.821SEK
AKRO-MILS 30288SCLAR Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 16-1/2 tum bredd, 11 tum höjd, klar | AD3NPJ 40K423 30288SKLARRensaSuperstorlekorg300 lb.1 052 kr
AKRO-MILS 30288GREY Super Size Bin, 23 7/8 x 16 1/2 x 11 Inch Storlek, Grå, Stapelbar | CJ3PDN 45MV76 30288GRÅGreyBin-821SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 30288RED Super Size Bin, 23-7/8 tum längd, 16-1/2 tum bredd, 11 tum höjd, röd
821SEK /enhet