Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WINLAND ELECTRONICS TEMP-UL-S Temperatursond -100 - 32 grader Celsius | AG3RFD 33UL30

WINLAND ELECTRONICS TEMP-UL-S Temperatursond -100 - 32 grader Celsius

Finns i lager
Artikel: AG3RFD Modell: TEMP-UL-SKorsreferens: 33UL30

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 479 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikeltemperatur Probe
Noggrannhet+/- 1 grader C
SondkontaktTerminalblocket
Sond Dia.1 / 4 "
Probe längd3.5 "
SondmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd-148 grader till 32 grader
Temperaturmätelementtermistor
AnvändaLuft eller yta
Ledningslängd23 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)12.7
Fartygets bredd (cm)0.64
HS-kod9025900000

Produktvarianter

ProduktModellSond Dia.Probe längdTemp. RäckviddAnvändaLedningslängdPris
WINLAND ELECTRONICS TEMP-LS Temperatursond -50 - 70 grader Celsius | AG3RFE 33UL31 TEMP-LS1 / 4 "3.5 "-58 grader till 158 graderLuft eller yta23 "726SEK
WINLAND ELECTRONICS TEMP-HS Temperatursond 0 - 150 grader Celsius | AG3RFF 33UL32 TEMP-HS1 / 4 "3.5 "32 grader till 302 graderLuft eller yta38 "1 081 kr
WINLAND ELECTRONICS TEMP-LW Temperatursond Thermistor Luft / vätska | AG3RFG 33UL33 TEMP-LW5 / 16 "1.156 "-58 grader till 158 graderLuft eller vätskor23 "763SEK
WINLAND ELECTRONICS TEMP-HW Temperatursond inklusive terminalblock | AG3RFH 33UL34 TEMP-HW5 / 16 "1.156 "32 grader till 302 graderLuft eller vätskor38 "1 119 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WINLAND ELECTRONICS TEMP-UL-S Temperatursond -100 - 32 grader Celsius
1 479 kr /enhet