Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AKRO-MILS 33023 Lock, gallerbehållare | AA2ADW 10A123

AKRO-MILS 33023 Lock, Gallerbehållare

Finns i lager
Artikel: AA2ADW Modell: 33023Korsreferens: 10A123
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
358SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 3
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLock
FärgRensa
Höjd1 / 2 "
Längd22 1 / 2 "
MaterialIndustriell kvalitet polymer
förpackning Antal3
Bredd17 3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.675
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)46.69
HS-kod3923500000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Akro-Mils 33023 lock kan användas för att täcka märkets 33220, 33222, 33223, 33224, 33226 och 33228 Akro-Grid delbara plastförvaringslådor.

Funktioner:

  • Den är gjord av polymer av industriell kvalitet för att ge hög draghållfasthet och slitstyrka.
  • Detta lock har en snäppdesign för att hålla innehållet rent, synligt och dammfritt.

Kompatibla tillbehör:

  • Akro-Mils 33224-serien avdelarboxar: De har förstärkta ribbor och välbyggda staplingsfälgar för att ge styrka, styvhet och formhållning. Dessa avdelarboxar kommer med ingjutna bokstäver/siffersystem som möjliggör enkel spårning av delar.

Produktvarianter

ProduktModellHöjdLängdMaterialförpackning AntalBreddPris
AKRO-MILS 33011 Lock, Gallerbehållare | AA8EJE 18C961 330111 5 / 16 "11 1 / 2 "Industriell kvalitet polymer108 11 / 16 "120SEK
AKRO-MILS 33061 Lock, gallerbehållare | AA8EJF 18C962 330611 5 / 16 "17 3 / 16 "Polymerer av industriell kvalitet411 5 / 16 "185SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 33023 Lock, Gallerbehållare
358SEK /enhet