AKRO-MILS 34240GREY häckningsbehållare, 19 tums längd, 24 1/2 tums bredd | AF3PLX 8AHX0

AKRO-MILS 34240GREY häckningsbehållare, 19 tums längd, 24 1/2 tums bredd

Finns i lager
Artikel: AF3PLX Modell: 34240GREYKorsreferens: 8AHX0

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

770SEK /enhet
Denna produkt kan endast skickas i multiplar om 6
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHäckande behållare
FärgGrå
FinishSmooth
Höjd8 "till 10"
Inuti höjden8 3 / 4 "
Inre längd18 1 / 4 "
Inre bredd23 3 / 4 "
Längd24 "till 26"
Lastkapacitet200 lb.
MaterialIndustriell kvalitet polymer
Utanför höjd9 1 / 2 "
Utanför längd19 "
Utanför bredd24 1 / 2 "
förpackning Antal6
Volym2.19 cu. ft.
Volymkapacitet2.19 cu. ft.
Bredd18 "till 20"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.025
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)50.8
Fartygets bredd (cm)64.77
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AKRO-MILS 34240GREY häckningsbehållare, 19 tums längd, 24 1/2 tums bredd
770SEK /enhet